抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 100W
許容差 = ±5%
シリーズ = AP101
パッケージ/ケース = TO-247
動作温度 Max = +175℃
動作温度 Min = -65℃
AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用


