シリーズ = NTCLE100E3
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.1%/℃
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 22kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 500mW
長さ = 24mm
奥行き = 3mm
動作温度 Min = -40℃
Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます


