シリーズ = NTCLG100E2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 6s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 100mW長さ = 3.75mm奥行き = 1.8mm寸法 = 3.75 x 1.8mmVishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途