半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 側面調整

半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

最大抵抗 = 50kΩ
回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 64P
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.7mm
奥行き = 11mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 9.7 x 11 x 5.2mm
軸径 = 2.2 mm
許容差 = ±10%
最大動作温度 = +155℃
側面調整64Pシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81387540 M64P503KB40
オープン
539
593 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする