曜日別特売

半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整

半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整 - VISHAY

最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 63S
方位 = 上面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.52mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 10.03mm
寸法 = 9.52 x 4.83 x 10.03mm
許容差 = ±10%
最大動作温度 = +125℃
63S側面調整

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81387260M63S103KB40
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする