ルビコン コンデンサ 33μF, ,35V dc, 35ZLG33MEFC6.3X7

ルビコン コンデンサ 33μF, ,35V dc, 35ZLG33MEFC6.3X7 - ルビコン

静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
ZLGシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8139157535ZLG33MEFC6.3X7
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする