35ZLG33MEFC6.3X7 ルビコン コンデンサ 33μF, ,35V dc, 35ZLG33MEFC6.3X7 ルビコン 81391575

ルビコン コンデンサ 33μF, ,35V dc, 35ZLG33MEFC6.3X735ZLG33MEFC6.3X7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
81391575
品番
35ZLG33MEFC6.3X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
ZLGシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする