ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5
静電容量 = 220μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +130℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(1000個)