Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202Y

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202Y - BOURNS

インダクタンス = 2 mH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 0905
長さ = 0mm
奥行き = 5mm
シールド = あり
許容差 = 50%
シリーズ = SRF0905
コア材料 = フェライト
Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81388039SRF0905-202Y
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする