曜日別特売

Alpha Wire Control Cable 6芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG

Alpha Wire Control Cable 6芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG - Alpha Wire

シリーズ = Xtra-Guard 2
芯数 = 6
断面積 = 0.35 mm2
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 30m
外被色 = 黒
AWGサイズ = 22 AWG
外径 = 5.66mm
シース材質 = PUR
代表規格 = CE, CSA, UL
定格電圧 = 300 V℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8139041925196 BK005
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする