シリーズ Xtra-Guard 2
芯数 10
断面積 0.35 mm2
シールド有無 非遮蔽
長さ 30m
外被色 黒
AWGサイズ 22 AWG
外径 6.81mm
シース材質 PE
代表規格 CE, CSA, UL
導体材質 錫めっき銅
Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。


