抵抗 = 300mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。