工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム

工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム - カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム - カンツール

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。
制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)

用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81386560SYS-SPP-120JP
5,100,000
4,998,000
5,497,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする