曜日別特売

工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム

工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム - カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム - カンツール

首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。
制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)

用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81386517SYS-SPP-410JP
4,100,000
3,998,000
4,397,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする