管内検査用カメラ TRS3040A1

管内検査用カメラ TRS3040A1 - カンツール管内検査用カメラ TRS3040A1 - カンツール

100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。
広角さながらの自動水平カメラです。
7インチモニタで操作性も抜群です。
GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。
無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。

トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81386404TRS3040A01
1,500,000
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする