DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 100V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 1.15V
最大順方向電流 = 3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SMB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 40pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.57mm
幅 = 3.94mm
高さ = 2.3mm
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.3mm
整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















