曜日別特売

DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 300 mW

DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 300 mW - DiodesZetex

標準ツェナー電圧 = 3.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 500Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
標準電圧温度係数 = -0.055%/℃
ツェナーダイオード300 mW、DZ23Cシリーズ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81400395DZ23C3V3-7-F
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする