DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP

DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP - DiodesZetex

出力電流 = 1.3A
入力電圧 = 6 → 36 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = LED照明
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
出力電圧 Max = 36V
出力電圧 Min = -0.3V
定格電流 = 1A
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81399790AL8807MP-13
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする