定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 10mm
ランプタイプ = ネオン
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子