曜日別特売

フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 GW

フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 GW - VISHAY

検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 950nm
パッケージタイプ = GW
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 780nm
最大検出波長 = 1050nm
長さ = 4.4mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.2mm
VBP104シリーズPINフォトダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81395845VBP104FAS
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする