おかゆメーカー

おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)おかゆメーカー - コイズミ(小泉成器)

・じっくり美味しく炊ける湯煎方式
・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。
・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載
・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)
・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能
・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属
・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続

付属品計量スプーン、おたま、レシピブック幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)190奥行(mm)195電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)300機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード炊飯容量約50~150mL(0.27~0.81合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394917KSC0800W
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする