ミキサー

ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)ミキサー - コイズミ(小泉成器)

たっぷり作れる大容量ミキサー
・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい
・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載
・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。
・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。
・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)
・重ねて収納可能

容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400消費電力(W)300幅(mm)164質量(kg)2.2高さ(mm)350奥行(mm)169電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394926KMX1001Wミキサー:1000、タンブラー:400300
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする