曜日別特売

ミルミキサー

ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)ミルミキサー - コイズミ(小泉成器)

・衛生的なガラス製ボトル
・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。
・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい
・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。
・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。
・チタンコーディング刃採用

幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394935KMZ0601W
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする