マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー
メモリサイズ = 1kbit
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ = DIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 128 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
ワード数 = 128年
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















