材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 180.3 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 7.1 x 4.7 x 3.5インチ
範囲 = 1554
シリーズ = 1554
Hammond 1554 シリーズは、ポリカーボネート製の防水エンクロージャで、屋外用途向けの UV 安定化が実現されています。グレーのポリカーブは UL94-5VA 等級で、透明及びスモークのふたは UL94V-0 等級です。寸法は 7.1 x 4.7 x 3.5 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 の定格に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級