材質 = ABS樹脂
奥行き = 140 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 86g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 140 x 66 x 28mm
押しボタン = なし
特殊機能 = ラップジョイント構造、ライトデューティ、防水
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1593
代表規格 = RoHS
取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル


