ハンドヘルドボックス Hammond グレー 140.22 x 66.22 x 28mm

ハンドヘルドボックス Hammond グレー 140.22 x 66.22 x 28mm HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 140.2 mm
幅 = 66.2 mm
高さ = 28 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 89g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 140.22 x 66.22 x 28mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1593
代表規格 = RoHS
取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81398889 1593XGY
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする