曜日別特売

ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm

ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 117.2 mm
幅 = 79 mm
高さ = 24 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 75g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm
押しボタン = なし
特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
キーパッドの窪み = あり
Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813995551553BBKBAT
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする