材質 = ABS樹脂
奥行き = 100 mm
幅 = 61.08 mm
高さ = 17.00 mm
一体形電池コンパートメント = なし
IP保護等級 = IP54g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm
押しボタン = なし
特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
代表規格 = RoHS
Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label