シリーズ = 2089サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 3kA直流放電開始電圧 = 3600V過電圧 = 4600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など