Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.7A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-4R7ML

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.7A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-4R7ML - BOURNS

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.7A
パッケージ/ケース = 0403
長さ = 4.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 94mΩ
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 50MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81397410SDR0403-4R7ML
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする