インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 340mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 7.8mm
奥行き = 7.8mm
高さ = 5.3mm
直径 = 7.8mm
寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.96Ω
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 4MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途


