Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRP2512-1R0M
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 3.4A
パッケージ/ケース = 2512
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 49mΩ
シリーズ = SRP2512
コア材料 = 鉄粉
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























