Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRP2512-1R0MSRP2512-1R0M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81397884
品番
SRP2512-1R0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 3.4A
パッケージ/ケース = 2512
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 49mΩ
シリーズ = SRP2512
コア材料 = 鉄粉
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする