曜日別特売

Bourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KL

Bourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KL - BOURNS

インダクタンス = 680 μH
最大直流電流 = 400mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.6Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.6MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81396229RLB0914-681KL
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする