Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-2R7ML
インダクタンス = 2.7 μH
最大直流電流 = 2.3A
パッケージ/ケース = 0604
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 65MHz
最小品質ファクター = 22℃
SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























