曜日別特売
SDR0604-2R7ML Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-2R7ML BOURNS 81397358

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-2R7MLSDR0604-2R7ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81397358
品番
SDR0604-2R7ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

インダクタンス = 2.7 μH
最大直流電流 = 2.3A
パッケージ/ケース = 0604
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 65MHz
最小品質ファクター = 22℃
SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする