Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω

Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω - BOURNS

インダクタンス = 100 μH
シリーズ = SRF0602
インピーダンス = 260 Ω
試験周波数 = 3 → 660 MHz
DC抵抗 = 0.22Ω
電流 Max = 300 mA
寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm
動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = 表面実装
パッケージ/ケース = 0602
動作温度 Min = -40℃
SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81395678SRF0602-101Y
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする