Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V - BOURNS

シリーズ = SM
サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 4kA
直流放電開始電圧 = 185V
過電圧 = 650V
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813984082030-23T-SM-RPLF
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする