インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 10.5A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 25mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 1.5mm
高さ = 1.03mm
寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm
コア材料 = フェライトボビンコア
リード間隔 = 1.15mm
シリーズ = 1140
リード径 = 1.6256mm
定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms


