インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = 2207
長さ = 22mm
奥行き = 15mm
高さ = 7mm
寸法 = 22 x 15 x 7mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 17.2mΩ
シリーズ = SDR2207
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 20MHz
最小品質ファクター = 53℃
SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング


