曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 130mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-331KL

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 130mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-331KL - BOURNS

インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 130mA
パッケージ/ケース = 0302
長さ = 3mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 2.5mm
直径 = 3mm
寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 10Ω
シリーズ = SDR0302
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 6MHz
最小品質ファクター = 40℃
SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398505SDR0302-331KL
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする