インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 130mA
パッケージ/ケース = 0302
長さ = 3mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 2.5mm
直径 = 3mm
寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 10Ω
シリーズ = SDR0302
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 6MHz
最小品質ファクター = 40℃
SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など