曜日別特売

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC330F03TA

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC330F03TA - DiodesZetex

公称電圧 = 3.3V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±3 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 5mA
出力電圧 Min = 3.2 V
出力電圧 Max = 3.4 V
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
幅 = 1.4mm
3.3 V電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81406065ZRC330F03TA
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする