EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:75V
シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 2kA
直流放電開始電圧 = 75V
過電圧 = 750V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 2.8 (Dia.) x 3.5mm
長さ = 3.5mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























