シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 2kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 750V実装タイプ = アキシャル寸法 = 2.8 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗