EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V
シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 2kA
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = 700V
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 3.5 x 2.8 x 2.8mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 2.8mm
長さ = 3.5mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS. ミニチュアガス充填、B88069X表面実装シリーズ. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























