B88069X9451T203 EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V EPCOS 81404105

EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90VB88069X9451T203

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81404105
品番
B88069X9451T203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 2kA
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = 700V
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 3.5 x 2.8 x 2.8mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 2.8mm
長さ = 3.5mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS. ミニチュアガス充填、B88069X表面実装シリーズ. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする