静電容量 = 0.1F
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm
高さ = 80.7mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 51.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 12000h
許容差 = ±20%
B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。