静電容量 = 0.1F電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm高さ = 105.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能